Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® WO-1/34
Clavadora a gas alto rendimiento DIGA WO-1/34
ODU CLAVADORA GAS DIGA WO-1/34
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para uso universal
Independiente de sistemas de aire comprimido móviles y fijos
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño compacto y ligero con contacto reducido con el brazo y muy poco retroceso
Tiempo de carga (con la batería descargada) de aprox. 150 minutos; como mínimo, 24 horas de carga inicial y tras periodos prolongados sin utilizarse
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 6 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1.5 Ah |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería | 3000 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | NiMH |
Tiempo de carga | 150 min |
Capacidad del depósito | 40 Uds |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,8 - 3,1 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 50-90 mm |
Longitud | 34 cm |
Anchura | 11 cm |
Altura | 39,1 cm |
Peso de la máquina | 3,5 kg |
CASE DIGA WO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.