Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® CSM-1
Clavadora a gas de alto rendimiento DIGA CSM-1
CLAVADORA-A-GAS-DIGA-CSM-1
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Uso universal
Independiente de sistemas de aire comprimido móviles o estáticos
Trabajo más cómodo y sin esfuerzo
Diseño compacto con un retroceso muy bajo
Tiempo de carga (con la batería descargada) de aprox. 150 minutos; como mínimo, 24 horas de carga inicial tras periodos prolongados sin utilizarse.
Hojas de datos(X)
Energía de fijación | 150 J |
Tensión nominal | 6 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1.5 Ah |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería | 3000 Uds |
Capacidad del depósito | 40 Uds |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 20-65 mm |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,6 - 3,7 mm |
Longitud | 45 cm |
Anchura | 12,2 cm |
Altura | 46,7 cm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 4,4 kg |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.