Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® CS-3

Unidad gas de alto rendimiento DIGA CS 3
CLAVADORA A GAS DIGA CS-3

Nº de art. 086490 3
EAN 4062856471379
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
Clavadora a gas de alto rendimiento para fijaciones en hormigón, acero y ladrillo macizo/mampostería.
  • Se puede utilizar de forma independiente de sistemas de aire comprimido móviles y fijos y, por tanto, es aplicable universalmente

  • Extremadamente fácil de usar, ya que el cargador puede sustituirse sin herramientas

  • Trabajo agradable y sin esfuerzo gracias a su diseño ligero y compacto con un retroceso muy bajo
Aviso

Tiempo de carga: Para la carga inicial y después de periodos prolongados de no utilización de al menos 24 horas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Energía de fijación

105 J

Tensión nominal

6 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah

Número de inserciones de clavo por carga de la batería

3000 Uds

Capacidad del depósito

40 Uds

Longitud

435 mm

Anchura

124 mm

Altura

365 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

3,7 kg

Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® CS-3 incluye:
Taqué
1 x
Taqué

SP-(JAM CLEAR TOOL)

Cantidad: 1 x
1 x
Cargador para DIGA

CARGADOR-PARA-086490-DIGA-CS1

Descripción: Para unidades DIGA CS, DIGA WO y DIGA CSM
Cantidad: 1 x
2 x
Batería recargable

BATERIA-PARA-DIGA-CS,WO,CSM

Descripción: Para DIGA CS, DIGA WO y DIGA CSM
Cantidad: 2 x
1 x
Empty case for DIGA CS-3

CASE-EMPTY-DIGA CS-3
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
Cartucho de gas Para DIGA® CS-2 POWER y DIGA® CS-3

CARGA-GAS-DIGA-CS2-80ML

x 2 Cant.
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X15MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
x 800 Cant.
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X20MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X25MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X30MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X35MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3

CLAVO-NG-CS2/CARGA-GAS-2,6X40MM

Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HD

CLAVO 20MM CON GAS NG CS-2/3 HD

Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HD

CLAVO 25MM CON GAS NG CS-2/3 HD

Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HD

CLAVO 30MM CON GAS NG CS-2/3 HD

Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HD

CLAVO 35MM CON GAS NG CS-2/3 HD

Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HD

CLAVO 40MM CON GAS NG CS-2/3 HD

Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO 3X17 MM NG HFB CS2/CARGA GAS

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO 3X19 MM NG HFB CS2/CARGA GAS

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO 3X22 MM NG HFB CS2/CARGA GAS

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO-NG-HFB-CS2/CARGA-GAS-3X27MM

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO-NG-HFB-CS2/CARGA-GAS-3X32MM

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFB

CLAVO 3X38 MM NG HFB CS2/CARGA GAS

Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
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
Cargador para DIGA

CARGADOR-PARA-086490-DIGA-CS1

Para unidades DIGA CS, DIGA WO y DIGA CSM
x 1 Cant.
Batería recargable

BATERIA-PARA-DIGA-CS,WO,CSM

Para DIGA CS, DIGA WO y DIGA CSM
x 1 Cant.
Ganchos de rosca W-GWA

PERNO-ROSCADO-DIGA-CS2-M8

Aptos para DIGA CS2
x 100 Cant.
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
Piezas de repuesto para este producto:
Piezas de repuesto: máquinas, otros

CARGADOR 22 CLAVOS PARA DIGA CS2