Uniblock
UNIBLOCK-PA-SCHW-NUT5-M4-14X16X4MM
Art.-Nr. 4952600188
EAN 4056807475141
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Uniblock in den Varianten mit oder ohne Kunstoff-Nutenstein für die Befestigung von Flächenelementen
- Für den Uniblock ohne Kunststoff-Nutenstein kann je nach Nutgröße des Profils entspechender Nutenstein (Stahl/ Edelstahl) verwendet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Länge (l1) | 12,5 mm |
Breite (b1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für Gewinde | M4 |
Ausführung | Mit Kunststoff-Nutenstein |
RoHS-konform | Ja |
