Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Uniblock Zinkdruckguss Uni block die-cast zinc

Uniblock Zinkdruckguss
UNIBLOCK-ZNGUSS-SCHW-NUT8/10-30X30X8MM

Art.-Nr. 4952600191
EAN 4056807475196
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
Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite min./max.

8-10 mm

Länge (l1)

30 mm

Breite (b1)

30 mm

Höhe (h1)

30 mm

Höhe 2 (h2)

22 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Farbe

Schwarz

Passend für Gewinde

M6

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

67.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen