Uniblock
Uniblock Kunststoff
UNIBLOCK-PA-SCHW-NUT6-M6-18X25X7MM
Art.-Nr. 4952600189
EAN 4056807475165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Uniblock in den Varianten mit oder ohne Kunstoff-Nutenstein für die Befestigung von Flächenelementen
- Für den Uniblock ohne Kunststoff-Nutenstein kann je nach Nutgröße des Profils entspechender Nutenstein (Stahl/ Edelstahl) verwendet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 18,5 mm |
Breite (b1) | 18,5 mm |
Höhe (h1) | 25 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für Gewinde | M6 |
Ausführung | Mit Kunststoff-Nutenstein |
RoHS-konform | Ja |
