Uniblock
Uniblock Kunststoff
UNIBLOCK-PA-SCHW-NUT10-M6-25X25X9,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Breite (b1) | 18,5 mm |
Höhe (h1) | 25 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für Gewinde | M6 |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 10,400 g |