União plana VARIFIX em L 3 furos redondos
União plana VARIFIX em L 3 furos redondos
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 36 x 36 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 11 mm |
Comprimento (L1) | 82,5 mm |
Comprimento 2 (L2) | 80 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Distância do orifício (LA1) | 44 mm |
Largura (B) | 35 mm |
Peso unitário | 129,800 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Superfície | Galvanizado |
Artigos adicionais | Calha de montagem C Varifix®, Art.-Fam. 0862 001 ..., fixador de cabeça de martelo Art.-Fam. 0862 100 ..., porca de canal Varifix® Art.-Fam. 0862 064 ..., porca de canal Varifix® combi Art.-Fam. 0862 064 ..., porca |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |