Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

União para calha VARIFIX para botão de alimentação

União para calha VARIFIX para botão de alimentação
VARIFIX

Art. 0862004080
EAN 4046777426847
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
For attaching C-assembly rails in conjunction with Powerknopf
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 86 mm
41 x 128 mm

Comprimento (L1)

210 mm

Largura (B1)

40 mm

Espessura (t1)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

36 mm

Largura do furo alongado (LB)

20 mm

Distância do orifício (LA1)

50 mm

Peso

245 g

Material

Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR

Superfície

Galvanizado

Sustentabilidade

Economizador de recursos
Baixa poluição

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
VARIFIX® fixador rápido Botão Power 41 – C2C

POWERKNOB M10-41

Pode ser utilizado em todos os perfis 41. Todas as construções possíveis utilizando os respetivos acessórios
x 20 Un.