União para calha VARIFIX® – C2C
União para calha VARIFIX 3D para botão Power
UNIAO 3D POWERKNOB 41
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Fichas Técnicas(X)
- Para juntas cruzadas de calhas de montagem C
- Estruturas de caixilhos e construções livres
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento (L1) | 106 mm |
Comprimento 2 (L2) | 62 mm |
Largura (B1) | 49 mm |
Largura 2 (B2) | 47 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Distância do orifício (LA1) | 54 mm |
Peso | 760 g |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |