União p/ calha VARIFIX em T furo redondo
União p/ calha VARIFIX em T furo redondo
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm |
Comprimento (L1) | 94 mm |
Comprimento 2 (L2) | 137 mm |
Largura (B1) | 55 mm |
Largura 2 (B2) | 40,5 mm |
Altura do perfil (HP) | 41 mm |
Largura do perfil (BP) | 43 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 40 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 105 mm |
Diâmetro nominal (G) | 13 mm |
Peso | 710 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Superfície | Galvanizado |
Design | Orifício redondo |
Artigos adicionais | Calha de montagem C Varifix®, Art.-Fam. 0862 001 ..., fixador de cabeça de martelo Art.-Fam. 0862 100 ..., porca de canal Varifix® Art.-Fam. 0862 064 ..., porca de canal Varifix® combi Art.-Fam. 0862 064 ..., porca |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |