União p/ calha VARIFIX A4
União p/ calha VARIFIX A4
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm |
Comprimento (L1) | 120 mm |
Comprimento 2 (L2) | 182 mm |
Comprimento 3 (L3) | 70 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Espessura (t1) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 40 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 15 mm |
Distância do orifício (LA1) | 57 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 112 mm |
Peso | 1010 g |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |