União articulada VARIFIX plana c/ furo redondo
União articulada VARIFIX plana c/ furo redondo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 124 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L1) | 115 mm |
Comprimento 2 (L2) | 40 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 70 mm |
Peso | 261 g |
Superfície | Zincado, prateado |
Material | Chapa de aço |
Artigos adicionais | Calha de montagem C Varifix®, Art.-Fam. 0862 001 ..., fixador de cabeça de martelo Art.-Fam. 0862 100 ..., porca de canal Varifix® Art.-Fam. 0862 064 ..., porca de canal Varifix® combi Art.-Fam. 0862 064 ..., porca |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |