União articulada VARIFIX plana c/ furo comprido
União articulada VARIFIX plana c/ furo comprido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 124 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L1) | 196 mm |
Comprimento 2 (L2) | 80 mm |
Distância do orifício (LA1) | 113 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 55 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 14 mm |
Peso | 335 g |
Superfície | Zincado, prateado |
Material | Chapa de aço |
Artigos adicionais | Calha de montagem C Varifix®, Art.-Fam. 0862 001 ..., fixador de cabeça de martelo Art.-Fam. 0862 100 ..., porca de canal Varifix® Art.-Fam. 0862 064 ..., porca de canal Varifix® combi Art.-Fam. 0862 064 ..., porca |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |