Uni block die-cast zinc
Uni block die-cast zinc
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Altura (h1) | 30 mm |
Altura 2 (h2) | 22 mm |
Material | Zinco fundido |
Cor | Preto |
Adequado para rosca | M6 |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 67 g |