Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Uni block die-cast zinc

Uni block die-cast zinc

Art.-nr. 4952600191

EAN 4056807475196

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Uni block die-cast zinc

Art.-nr. 4952600191

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st
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
Profieltype

I, B

Geschikt voor min./max. groefbreedte

8-10 mm

Lengte (l1)

30 mm

Breedte (b1)

30 mm

Hoogte (h1)

30 mm

Hoogte 2 (h2)

22 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Kleur

Zwart

Geschikt voor draad

M6

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie