Uni block die-cast zinc
Uni block die-cast zinc
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Výška (h1) | 30 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Barva | Černá |
Vhodné pro závit | M6 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 67 g |