Undertak/vindsperre, WÜTOP metal SK
Undertak/vindsperre, WÜTOP metal SK
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 450 g |
Rullengde | 24 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 36 m² |
Materiale | Polypropylen |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,045 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 185 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 160 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 300 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 250 N |
Byggevareklasse | E |