Undertak/vindsperre, WÜTOP Trio UV 2SK
Undertak/vindsperre, WÜTOP Trio UV 2SK
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 150 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Antall ruller per pall | 28 STK |
Materiale | Polypropylen |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,06 m / i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 190 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 200 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 310 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 300 N |
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | 8 Uker |
Egnet for midlertidig takbelegg | 8 Uker |
Ultrafiolettresistens | Maks. 6 måneder |
Byggevareklasse | E |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.