Undertak/vindsperre, WÜTOP 95
Undertak/vindsperre, WÜTOP 95
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 95 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Antall ruller per pall | 20 STK |
Materiale | Polypropylen |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,02 m / i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 80 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 90 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 230 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 140 N |
Egnet for midlertidig takbelegg | 2 Uker |
Ultrafiolettresistens | Maks. 6 måneder |
Byggevareklasse | E |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.