Undertak/vindsperre, STAMISOL PACK
Undertak/vindsperre, STAMISOL PACK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1103353.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1906619.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Uten selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 520 g |
Rullengde | 25 m |
Rullbredde | 2,6 m |
Område | 65 m² |
Antall ruller per pall | 25 STK |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Tykkelse | 0,5 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 24 Måned |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,95 m / i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 500 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 800 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 2500 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 1500 N |
Strekkapasitet/betingelser | 32 % / i henhold til DIN EN 12311-1 |
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | -40 °C / i henhold til EN 1109 |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 60 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.