Understellsmasse Spesial
Understellsmasse, spesiell
UNDERSTELLSMASSE SPESIAL 500ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket vedheft til tre
- Kompatibilitet testet med kommersielt tilgjengelige
- treimpregneringsforbindelser
- Utmerket støydempende effekt
- Renner ikke på vertikale overflater
- Svært bestandig mot aldring
Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted. Anbefalt lagringstemperatur +10 °C til +30 °C. Beskytt mot direkte sollys. Produktet kan fjernes igjen etter påføring med fortynner. Når det er tørket, kan produktet kun fjernes med mekaniske midler. Snu boksen opp ned og spray til ventilen er tom etter bruk.
Dataark(X)
Spesiell understellsmasse for bruk på understell av tre på campingvogner, bobiler, trailere osv. Takket være de aktive pusteegenskapene til understellsbeskyttelsen, sikres fuktutveksling i treverket. Forhindrer inntrengning av fuktighet og andre miljøpåvirkninger.
Rist boksen godt før bruk. Overflaten produktet skal brukes på, må være ren, tørr og fri for støv og fett. Optimal sprøyteavstand: 30 cm. Ved tykkere strøk, la mellomstrøk avluftes.
Kjemisk base | Blanding av nafta, løsemiddel, drivmiddel |
Forbehandling av overflate nødvendig | Overflaten må være ren, tørr og fri for rust og fett. |
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 406 g |
Farge | Svart |
Min. andel faste stoffer | 33 % |
Betingelser for gjennomtørking | ved 20°C, 65% relativ fuktighet |
Min. sprøyteavstand | 30 cm |
Betingelser for huddannelsestid | 20 °C, Ri 0 ved 65 % relativ luftfuktighet, 100 µ våt lagtykkelse |
Min. huddannelsestid | 75 min |
Tørketid | 135 min |
Betingelser for tørketid | ved 20 °C og 65% relativ fuktighet |
Tetthet | 0,79 kg/l |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min. temperaturområde | -25 °C |
Min. temperaturbestandighet | -25 °C |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.