Fita de vedação pregos EURASOL PE
NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M
Tested, one-sided adhesive sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films. EURASOL is ideally suited for use with WÜTOP Trio and WÜTOP Trio Plus/SK.
Fita de vedação autocolante EURASOL Max
ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM
Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
Fita adesiva de vedação EURASOL Thermo HT
ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM
Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Tela barreira de vapor WÜTOP® DB 2
BARREIRA WUTOP DB2 1,5M-75 M
Tela de barreira de vapor hermética, permeável ao vapor, reguladora de humidade, de fácil instalação, para renovações interiores e conversões de sótãos. Para ser usada em conjunto com películas protetoras e membranas de forro para telhado permeáveis ao vapor
WÜTOP SD Vario PLUS
VAPRETRDR-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS
Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
Tela bar. vapor hum. variáv, WÜTOP Thermo Vario SD
VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M
Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: