Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT

Nr art. 0681001262
EAN 4065746325417
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
Long-term outdoor weathering and high temperature resistance in standard class
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ciężar powłoki na m²

180 g

Długość rolki

50 m

Szerokość rolki

1,5 m

Obszar

75 m²

Ilość rolek na palecie

20 szt

Materiał

Polipropylen - PP

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / Spełnia wymagania DIN EN 13501

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,04 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

220 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

275 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

410 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

310 N

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

3 Miesiące

Klasa materiału budowlanego

E

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Taśma uszczelniająca pod kontrłaty PE EURASOL®

TAŚMA USZCZEL. POD KONTRŁ. PE-3X60MM-30M

EURASOL
Testowana, jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca do wodoodpornego uszczelniania punktów przebicia gwoździ i śrub w membranach podkładowych i foliach zabezpieczających dach.
x 5 szt.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

EURASOL
Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
x 6 szt.
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
x 10 szt.
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
Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2

FOLIA PAROIZOL .WUTOP DB02 75M2

WUETOP
Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi
x 75 m2
WÜTOP SD Vario PLUS

VAPRETRDR-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
x 75 m2
Paroizolacja o oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności WÜTOP® Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Paroizolacja, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, wykorzystująca zaawansowane technologicznie materiały poliestrowe
x 75 m2