Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT

Art.-nr. 0681001262

EAN 4065746325417

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT

Art.-nr. 0681001262

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Long-term outdoor weathering and high temperature resistance in standard class
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

180 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,04 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

220 N

Scheurweerstand (dwars)

275 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

410 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

310 N

Buitenexpositie

3 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Flensnaadweerstand bij 50 mm

180 N

Uitvoering

Met zelfklevende strips, 3-laags

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
Vochtvariabele dampremmende folie, WÜTOP® SD Vario PLUS conform DIN 4108-3

DAMPREMMENDE FOLIE-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Vochtregulerende dampremmer met een zeer hoge brandclassificatie voor dakrenovatie van onder- en bovendak zonder verificatie door berekening
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2