Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 180 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 90 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,04 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 220 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 275 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 410 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 310 N |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 3 mes |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!