Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Underlagsplate for dørstopper, type P

Underlagsplate for dørstopper, type P

Art.-nr. 0686191105
EAN 4056807754444
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
Doorstop raise, suitable for type P doorstops
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflate

Anodisert

Farge

Jetsvart RAL 9005

Diameter

60 mm

Høyde

10 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dørstopper, type P

DRSTOP-P-ALUMINIUM-SILVER

Synlig 1-punktsfeste
x 1 Ant.
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
Vrider-/nøkkelskilt A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 Ant.