Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umsteckklinge - UMSTEKLI-TX10/TX15
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Umsteckklinge - UMSTEKLI-TX10/TX15 - 1

Umsteckklinge

Umsteckklinge
UMSTEKLI-TX10/TX15
ZEBRA

Art.-Nr. 06138092
EAN 4049557637570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 6-kant-Aufnahme
  • Durch eine Spezialbehandlung hohe Abtriebsfestigkeit

  • Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung

  • Black-Point-Spitze für hohe Passgenauigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX10
TX15

Abtriebart

TX

Länge

175 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen