Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Umsteckklinge für Schraubendreher mit T-Griff Funktion

Umsteckklinge für Schraubendreher mit T-Griff
UMSTEKLI-SHRDRH-T-6,35MM-PZ2/SZ6,0

Art.-Nr. 061380004
EAN 4052712529528
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
  • 6-kant Klinge 6,35 mm = 1/4"

  • Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung

  • Auch passend als langer Bit für den Akkuschrauber
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2
Schlitz 6 mm

Länge

160 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen