Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Umsteckklinge für Schraubendreher mit T-Griff Funktion

Umsteckklinge für Schraubendreher mit T-Griff
UMSTEKLI-SHRDRH-T-6,35-IN6KT/KUGKPF-6

Art.-Nr. 061380009
EAN 4052712530340
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
  • 6-kant Klinge 6,35 mm = 1/4"

  • Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung

  • Auch passend als langer Bit für den Akkuschrauber
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

6KT 6 mm
6KT Kugel 6 mm

Länge

160 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen