Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Umschaltstation US16

Umschaltstation
UMSCHSTA-F.SPNGWANDL-US-16

Art.-Nr. 096381 086

EAN 4062856743971

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Umschaltstation US16

Art.-Nr. 096381 086
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
Netzvorrangschaltung für zwei unterschiedliche 230V Spannungsquellen
  • Ermöglicht einen 230V AC-Verbraucher über 2 unterschiedliche Spannungsquellen durch eine frei wählbare Netzvorrangschaltung störungsfrei zu versorgen (z. B. über einen Wechselrichter und das reguläre 230V Stromnetz).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SWUSS

Länge

160 mm

Höhe

77 mm

Breite

145 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,560 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen