Umrissleuchte mit flexiblem Pendelhalter 12V/24V universal
Umrissleuchte universal-Glühlampe
LEUCHT-UMRISS-PENDELHALT-VERTIKAL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Glühlampenbestückung
Datenblätter(X)
Für die vertikale Montage
Ausführung | Mit flexiblem Pendelhalter |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Lichtfarbe | Rot/weiß |
Kabelanschluss | Mit Kabeltülle |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Leistung | 5 W |
Länge | 131 mm |
Breite | 48 mm |
Prüfzeichen | ECE |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!