Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V universal

Umrissleuchte 90 Grad Leuchtenarm, Doppelkam-Glühl
LEUCHT-UMRISS-I-90GRAD-LAMP-24V

Art.-Nr. 081242 20
EAN 4024835546676
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
Doppelkammersystem (Glühlampe ist doppelt geschützt)


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Lichtscheiben ultraschallverschweißt



Flexibler Leuchtenarm



Befestigungslochabstand kompatibel zu allen gängigen Typen


Kein Bohren

Hinweis

Inkl. Glühlampenbestückung 24 V

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

90° Leuchtenarm

Leuchtmitteltyp

Glühlampe

Lichtfarbe

Rot/weiß

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Leistung

4 W

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Prüfzeichen

ADR
ECE

Schutzart IP

IP 68

Ersatzteile für dieses Produkt:
Fassung Bajonettverschluss für Umrissleuchte Art.-Nr. 081242 20/30/40

FASSNG-(F.LEUCHT-081242 20/30/40)-KBL

x 4 St.
Lichtscheibeneinheit LED für Umrissleuchte

LICHTSHB-F.UMRISSLEUCHT-LED

x 2 St.