Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V universal
Umrissleuchte mit 60 Grad Leuchtenarm-Glühlampe
LEUCHT-UMRISS-ADR-WNKL60GRAD-12/24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Glühlampenbestückung
Datenblätter(X)
Ausführung | 60° Leuchtenarm |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Lichtfarbe | Rot/weiß |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Leistung | 4 W |
Höhe | 191 mm |
Werkstoff Gehäuse | Gummi |
Prüfzeichen | ADR |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!