Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank Typ 90

UMLUFTFILT-GEFSTSHRNK-TYP90

Art.-Nr. 0957801908

EAN 4065746530033

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank Typ 90

Art.-Nr. 0957801908
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
Keine Abluftleitung erforderlich und der Schrank bleibt flexibel aufstellbar
  • Zur Montage an der Wand/auf dem Schrank oder zur Integration in eine Gehäuseeinheit

  • Schrank bleibt flexibel im Innenraum aufstellbar

  • Mit mehrstufigem Filtersystem

  • Mit Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung und Display zur Status- und Fehleranzeige

  • Mit potentialfreiem Alarmkontakt

  • Leichte und sichere Montage

  • Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung und Display zur Status- und Fehleranzeige
Hinweis

Erfordert einen jährlichen Filterwechsel!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für giftige, gewässergefährdete, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen.

Werkstoff

Stahlblech

Breite

308 mm

Tiefe

555 mm

Höhe

256 mm

Passend für

Gefahrstoffschrank Typ 90

Passend für Produktnummer

0957801110, 0957801111

Produktgewicht (per Stück)

17,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gefahrstoffschrank Typ 90

GEFSTSHRNK-TYP90-B1193

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen.
x 1 St.
Gefahrstoffschrank Typ 90

GEFSTSHRNK-TYP90-B599

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen.