Ultimate S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Ultimate
STIEFEL ULTIMATE S3 SCHWARZ 46
MODYF

Art.-Nr. M422132046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ultimate S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422132046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner und robuster Sicherheitsstiefel, der höchsten Anforderungen im Arbeitsalltag standhält und dabei besten Komfort bietet.
  • Atmungsaktives Textilmaterial, Synthetikeinsätze

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Metallfrei, DGUV 112-191 (BGR 191)

  • Ca. 730 g/Schuh in Größe 42

Farbe

Schwarz
Rot

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Textilmaterial mit Synthetikeinsätze

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC , HRO

Typbezeichnung

Stiefel

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen