Ukazatel hladiny
Ukazatel hladiny
UKAZATEL VÝŠE HLADINY 60/210
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plovák spočívá na hladině kapaliny v sudu a permanentně ukazuje obsah sudu na stupnici.
- Včetně samostatné stupnice pro 60l a 210l sudy.
Datové listy(X)
Vhodný pro všechny standardní sudy s 3/4" odvzdušňovacím otvorem. Lze použít pro všechny nekorozivní kapaliny jako oleje, nemrznoucí směsi do ostřikovačů, nemrznoucí směsi do radiátorů, chladicí maziva, koncentráty, emulze, topný olej apod. a různá kapalná média.
Lze použít ve standardních 60l a 210l sudech. Ukazatel hladiny je osazen na ¾" odvzdušňovacím portu. Díky tomu lze na 2" zátkovém otvoru sudu současně použít čerpadlo.
Průměr plováku | 2,5 cm |
Délka plováku | 10 cm |
Materiál plováku | Polyetylen spohonnou látkou |
Materiál průhledného víka | Grilamid L20g |
Materiál ložiska i vřetena | Polyoxymetylen |
Materiál závitu | Polyester |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!