Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ujjlenyomat-leolvasó ENEO többpontos zárhoz

Ujjlenyomat-leolvasó ENEO többpontos zárhoz

Cikksz. 0688528700

EAN 4052712752100

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ujjlenyomat-leolvasó ENEO többpontos zárhoz

Cikksz. 0688528700
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
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Külső ajtók

Szerelési mód

Rögzítés ragasztóval vagy csavarral

A következővel kompatibilis

Elektromos többpontos zár, Eneo CC

DIN irány

DIN jobb/bal

Bevonat

Fényesre polírozott

Szélesség (B)

44,6 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság

75,4 x 44,6 x 30 mm

Min./max. környezeti hőmérséklet

-20 eddig: +85 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 db
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges