Uitbreidingsaccu
Aanvullende mobiele uitbreidingsbatterij
ZUSLBATT-B210P-MOBILE-BATT-EXT-2100
Art.-nr. 096381 721
EAN 6970991294938
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- IP65 water- en stofdicht
- 3x DC-aansluitingen: 100 W USB-C, USB-A en 12 V (sigarettenaansteker)
- 3 oplaadmogelijkheden: zonne-energie, voertuig (sigarettenaansteker) en adapter
Leveringsomvang
- Gebruiksaanwijzing
- Kabel uitbreidingsaccu
- Oplaadkabel voor zonnepanelen
Datasheets(X)
Voor capaciteitsuitbreiding van de Mobile Power 2400.
Productgewicht (per stuk) | 29,900 kg |
Lengte | 417 mm |
Breedte | 282 mm |
Hoogte | 270 mm |
Nominale spanning | 12 V |
Kleur | Zwart, Oranje |