Úhlová vrtačka WB 10-RLE
Úhlová vrtačka WB 10-RLE
EL ÚHLOVÁ VRTAČKA WB10-RLE
MASTER
WB10-RLE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Použití i v těžko dostupných místech
Úzký rohový tvar
Pro přesnou a pečlivou práci
Regulační kolečko pro volbu otáček
Vhodné pro šroubová spojení
Levý/pravý chod
Snadné ovládání
Spínač s velkou rukojetí
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 400 W |
Výkon výstupu | 170 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1100 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 0-750 ot/min |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-10 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 10 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 12 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 22 mm |
Rozměr přes hrany | 23 mm |
Délka x výška | 298 x 76 mm |
Hmotnost stroje | 1,6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů