Úhlová bruska EWS 7-125 Basic
Úhl. bruska EWS 7-125 BASIC, s ochr
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS7-125 BASIC
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana proti opětovnému spuštění
Brusku nelze po výpadku napájení neúmyslně znovu spustit, což výrazně snižuje riziko úrazu.
Lehká a praktická
Díky nejmenší rukojeti v dané výkonové třídě (176 mm) a hmotnosti pouze 1,8 kg může bruska pohodlně spočívat v ruce po dlouhou dobu.
Bezproblémový přístup i do stísněných míst
Malá hlava
Dlouhá životnost
Speciální větrací otvory optimálně chladí motor. Uhlíky s automatickým vypínáním chrání motor a prodlužují životnost.
Vysoká úroveň ochrany obsluhy
Ochranný kryt odolný vůči zkroucení
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 720 W |
Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 1,8 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Ochrana proti opětovnému rozběhu |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-11000 ot/min |
ND-OCHRANNÁ KRYTKA-EWS 18-A 125 MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů