Úhlová bruska EWS 14-125 INOX
El. úhlová bruska EWS 14-125 Inox
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS14-125 INOX
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký krouticí moment i ve středních a nízkých otáčkách
Lehce modré zabarvení materiálu
Dlouhá životnost motoru
Trojitá ochrana vinutí proti kovovému prachu
Optimální regulace otáček podle obráběného materiálu
Konstantní elektronika
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1400 W |
Max. volnoběžné otáčky | 7500 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2,4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Konstantní elektronika |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2100-7500 ot/min |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!