Úhelník na překlady Pro kluznou kolejnici
Adaptér pro kluznou tyč
PR-TLPRZFPTTLRZVNZEL-DVSHL-KLUZNSCVZENE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhelník na překlady pro kluznou kolejnici umožňuje normální montáž zavírače dveří na nezávěsovou stranu s hlubokým dveřním překladem
Úhelníky na překlady nelze použít pro protipožární dveře, pokud není úhelník na překlady uveden jako povolený pro dané dveře.
Datové listy(X)
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 620 |
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž |
Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max. | 1-6 |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |