Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ugello per aria compressa Per sistema a iniezione W-VIZ

Ugello pneumatico per W-VIZ
UGELLO PULIZIA FORI

Cod. art. 0905499201

EAN 4045727198025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ugello per aria compressa Per sistema a iniezione W-VIZ

Cod. art. 0905499201
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
Per la pulizia dei fori con pulitore ad aria compressa. Fori con diametro nominale da 18 mm a 40 mm
  • Pulisci foro, sistema a iniezione (da M20 o FT M16)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale punta min/max

18 - 40 mm

Diametro

16 mm

Profondità foratura max

240 mm

Per sistemi a iniezione

W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG

Per malta per iniezione

WIT-Express, WIT-VM 100