Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ugello miscelatore Per WIT-PE 500

Miscelatore statico per WIT-PE 500
MISCELATORE STATICO PER WIT-PE 500

Cod. art. 0903488101

EAN 4047376946255

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ugello miscelatore Per WIT-PE 500

Cod. art. 0903488101

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la miscelazione dei componenti dell'ancorante chimico

Per ancorante chimico:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Per cartucce di ancorante chimico:


  • Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml

  • Side-by-side (1:10): 825 ml


Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:


  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 16 x 2000 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

243 mm

Diametro

12 mm

Colore

Bianco, Rosso

Per malta per iniezione

WIT-PE 500, WIT-VM 250

Per tipo di cartuccia

Da lato a lato (1:3) + 385 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Da lato a lato (1:10) + 825 ml