Ugello in ottone Revo per stampante Per Prusa HT90
Ugello in ottone Revo per stampante Prusa
UGELLO-R-HF-STAMPA-3D-PRUSA-HT90-0,25MM
Cod. art. 9501023609
EAN 4068362249983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica prodotti
- Ugello in ottone Revo adatto per Prusa Pro HT90
- Compatibile con hotend: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG e Revo Biqu H2 V2
Dati tecnici salienti
- Cambio ugello veloce e facilità di utilizzo
- Geometria dell'ugello migliorata
- Manicotto in silicone con codice colore
- Temperature di stampa fino a max. 300 °C
Limiti tecnici
- Gli ugelli Revo™ non sono compatibili con i blocchi riscaldanti di tipo V6.
- Non compatibile con Nextruder (ad es. MK4S, CoreOne, XL)
- Potrebbe essere necessario adattare l'offset Z quando si cambiano gli ugelli.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro ugello (d3) | 0,25 mm |
Filament diameter (dF) | 1,75 mm |
Materiale | Ottone / acciaio |
Produttori | Prusa |