Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ugello di sicurezza per controllo rumore

Ugello di sicurezza per contr rumore
UGELLO-SILENZIATORE-P/PISTOLA-SOFFIAGGIO

Cod. art. 071492 17

EAN 4047376784826

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ugello di sicurezza per controllo rumore

Cod. art. 071492 17
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
Per ridurre al minimo il rumore del pulitore ad aria compressa
  • Riduce il livello di rumorosità a 74 dB (A), un ugello convenzionale genera circa 90 dB (A). Una riduzione di appena 8 db (A) è già un dimezzamento del volume per l'orecchio umano!

  • La forma conica protegge dal contatto diretto con la pelle

  • Potenza di soffiaggio fino a 2,5 volte maggiore di un ugello di soffiaggio a foro singolo

  • Zinco pressofuso, cromato
Indicazione

Adatto per codice articolo: 071492113


Non adatto per numero articolo: 071492114

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno

19 mm

Lunghezza

41 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M12 x 1,25