Üfleme pompası
Üfleme
HAVA PÜSKÜRTME POMPASI-BÜYÜK
Ürün no. 0903990001
EAN 4011231848152
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- MAC...manuel hava temizleme (el tipi üfleyiciyle delik temizliği)
- Üfleme borusu çapı: 9 mm
10 mm nominal delik çapı için "üfleme pompası azaltıcı bağlantı"yı (üfleme borusunun çapını 8 mm'ye düşürür) öneririz.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 415 mm |
Hacim | 900 ml |
Renk | Gri |
Çap | 70 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!