Účinný sanitární čistič
Účinný sanitární čistič
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Účinný čistič pro odstraňování odolných nečistot, jako jsou usazeniny vodního kamene a moči nebo zbytky mýdla a tuku
- Má deodorační účinek
- Cenově výhodné použití
- Zanechává příjemnou, hygienickou svěží vůni
- Zvláště účinné pro usazeniny vodního kamene a moči
Vždy zřeďte před čištěním spojů, které nejsou odolné vůči kyselinám. Po čištění podlah, stěn a inventáře plochy vždy očistěte čistou vodou. Účinný sanitární čistič nepoužívejte na mramor, smalt nebo povrchy citlivé na kyseliny. Kompatibilitu materiálů vždy zkoušejte na neviditelném místě.
Datové listy(X)
Lze používat na všechny povrchy odolné vůči kyselinám, jako jsou dřezy, armatury, plastové povrchy, sprchové a sedací vany, toalety/pisoáry a obklady stěn a podlah.
- Údržba a čištění: Ředí se v rozsahu 0,5–1 % (40–80 ml na 8 l studené vody).
- Základní čištění: Ředí se na 2 % (160 ml na 8 l studené vody).
- V případě mimořádného znečištění nebo odolných usazenin vodního kamene naneste neředěný prostředek a poté jej otřete čistou vodou.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Láhev |
Pach/vůně | Ovocný |
Barva | Červená |
Chemická báze | Povrchově aktivní činidla |
Hustota/podmínky | 1,061 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 36 Měsíce / Skladování sochranou proti mrazu |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |