Úchytka na nábytek, tyč čtyřhr.
Úchytka na nábytek, tyč čtyřhr.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ALU |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 188 mm |
Šířka (B) | 13 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Tloušťka (D) | 8 mm |
Osová vzdálenost (A) | 128 mm |
Šířka kliky | 13 mm |
Výška kliky | 8 mm |
Délka základny kliky | 18 mm |
Šířka základny kliky | 10 mm |
Výška základny kliky | 22 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 14 mm |